{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj razvrtača | 11 | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
| ⌀-područje | 8 mm - 31,5 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
| Broj artikla | 160800 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197251336 | |
| Broj proizvođača | 160800 11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |