{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število povrtal | 11 | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| ⌀ območja | 8 mm - 31,5 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 160800 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197251336 | |
| Številka proizvajalca | 160800 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |