{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ otworu rdzenia | 3,6 mm | |
⌀ chwytu | 8 mm | |
maksymalna grubość materiału | 3,5 mm | |
Zalecana moc napędu | 1,5 kW | |
zalecana prędkość obrotowa | 4 000 min-1 - 8 000 min-1 | |
gwint M | M4 | |
Rodzaj produktu | Wiertła termiczne |
Numer artykułu | 082745 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001777843 | |
Numer producenta | 180360 |