{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
długość całkowita Lges | 25 mm | |
gwint uchwytu M | M8 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 21 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,73 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 4,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 16/2 | |
EAN / GTIN | 4059782500846 | |
Numer producenta | 5681105 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 697,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
870,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
878,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 4,2 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |