{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Modelo da haste | com rosca | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ D3 | 5 mm | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 0,9 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 25 mm | |
| Rosca de alojamento M | M8 | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 21 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 2,73 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 4,2 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | |
| Tamanho da pastilha reversível | 06 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de cópia |
| Número do artigo | 221905 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4059782500846 | |
| Número do fabricante | 5681105 | |
| Fabricante/responsável | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |