{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 16 mm | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Skaftform | med gänga | |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Invändig | ja | |
| ⌀ D3 | 5 mm | |
| största skärdjup ap max | 0,9 mm | |
| totallängd Ltot | 25 mm | |
| Fästgänga M | M8 | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 21 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 2,73 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 4,2 mm | |
| Passande vändskär | XP.. 0603 | |
| Vändskärsstorlek | 06 | |
| Vändskärsskruv | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikkelkode | 221905 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4059782500846 | |
| Manufacturer number | 5681105 | |
| Manufacturer/responsible person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |