Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 2mm

Nr art.: 201270 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
wysięg L1 z szyjką 16 mm
⌀ szyjki D1 1,9 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,05 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,008 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,01 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 201270 2
EAN / GTIN 4045197586032
Numer producenta 201270 2

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe krawędzie skrawające.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka