{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | DLC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 2 | |
| Diametro tagliente Dc | 2 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 45 gradi | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,05 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 16 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| A umido min. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 1 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,008 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00600105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Dimensione attacco | 6 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-Fräser DIN 6535 HA, DLC | |
| Materiale da lavorare | N (metalli non ferrosi); O (altro) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 1,9 mm | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 gradi | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
| Gruppo di applicazioni utensile | W | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM DLC | |
| Vorschub pro Zahn in | all., a truciolo corto | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 18 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,05 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene |
| Codice articolo | 201270 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197586032 | |
| Codice del produttore | 201270 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |