• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 201270 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 2 mm
Dolžina rezila Lc 8 mm
Skupna dolžina L 57 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 45 stopinj
Tolerančni razred e8
Globina reza maks. L2 1 mm; 8 mm
Širina posnetja roba 0,05 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 26 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala Standard
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 32 mm
Izvedba držala HA
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM DLC
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 1,9 mm
Dolžina glave L3 0 mm
Dolžina previsa 16 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,05 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201270 2
EAN/GTIN 4045197586032
Številka proizvajalca 201270 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.