{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ obciągacza | jednofrakcyjny | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
⌀ główki D1 | 8 mm | |
Długość całkowita L | 80 mm | |
masa diamentu | 0,4 ct | |
do ściernic o wymiarach | ⌀125×30 − ⌀250×15 mm | |
Rodzaj produktu | Obciągacze ręczne |
Numer artykułu | 599700 0,4 | |
EAN / GTIN | 9003172494586 | |
Numer producenta | 249458 |