Instrument de ajustare diamantat cilindric, Greutatea diamantului: 0,4kt

Cod articol.: 599700 0,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutatea diamantului (kt) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 8 mm
Tip instrument de ajustare Monogranular
Element de ajustare Garnitură diamantată
Material, Coadă oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Instrument manual de ajustare
Lungime 80 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 599700 0,4
EAN / GTIN 9003172494586
Număr producător 249458
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Instrument de ajustare standard pentru pietre abrazive pentru toate maşinile cu suport corespunzător. Instrumentele de ajustare au fost proiectate ca instrumente de unică folosinţă, fiind necesară înlocuirea completă a acestora la atingerea limitei de uzură. (Nu se poate repoziţiona în cadru.)
Instrument de ajustare din diamant monogranular de unică folosinţă.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea şi rectificarea precisă a pietrelor abrazive pentru (re)producerea unui stadiu definit al sculelor de polizat (mişcare plană şi rotundă, bătaie radială a pietrei, structura suprafeţelor, performanţă de aşchiere). Trebuie să se asigure o lubrifiere pentru răcire suficientă la producţia singulară şi în serie mică. Lungimea scurtă de prindere (lungime liberă < 2×D) împiedică formarea vibraţiilor.
Pentru bătăi radiale drepte uşor concave şi convexe ale pietrelor abrazive pentru rectificarea plană, pe circumferinţa exterioară, pe circumferinţa interioară şi fără vârfuri. A se respecta neapărat poziţia de montaj corespunzătoare (înclinare la 3° până la 15° faţă de centrul discului de şlefuit pentru ambele poziţii ale axului). Pentru ca uzura să fie uniformă, rotiţi instrumentul de ajustare cu 90° pe suport la intervale regulate de timp.