• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Obciągacze diamentowe walcowe, masa diamentu: 2,4ct

Nr art.: 599700 2,4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa diamentu (ct) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica D1; D2 10 mm
Typ obciągacza Wielofrakcyjny
Materiał segmentu obciągającego Oblamowanie diamentowe
Materiał, Trzonek stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Długość 60 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 599700 2,4
EAN / GTIN 9003172494623
Numer producenta 249462
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Standardowy obciągacz do wszystkich maszyn, z odpowiednim uchwytem. Są to obciągaczejednorazowe po osiągnięciu granicznego zużycia należy go całkowicie wymienić (przekładanie w oprawce nie jest możliwe).
obciągacz wieloostrzowy , jednorazowy, z wieloma pojedynczymi diamentami.

Zastosowanie:

Do dokładnego obciągania i ostrzenia ściernic, w celu odtworzenia zdefiniowanego stanu ściernicy (bicie poprzeczne i wzdłużne, kształt, struktura powierzchni, charakterystyka szlifowania). Do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, dbać o odpowiednie chłodzenie i smarowanie. Zamocowanie na małym wysięgu (długość swobodna < 2×D) zapobiega drganiom.
do prostych kształtów ściernic do szlifowania płaszczyzn i wałków.