{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 24 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Numer producenta | 472217 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotki tarczowe drut stalowy, 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M: 115XM14mm
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie
91,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
55,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 14 mm | 14 mm |
Długość drutu H1 | 24 mm | 24 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | 115 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |