Cirkulärborste ståltråd 0,50 mm 115XM14 mm

Article no.: 571200 115XM14
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
401 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • gängaM: M14

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 115 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 24 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 20
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Rundborste

Identification & Classification

Artikkelkode 571200 115XM14
EAN / GTIN 4017359016664
Manufacturer number 472217
Manufacturer/responsible person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beskrivelse

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.
För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.