{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
| Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
| Menet M | M14 | |
| Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
| Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
| Keferész hossza H1 | 24 mm | |
| Sodrat | Balsodratú | |
| Sodratok száma | 20 | |
| Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
| Termék fajtája | Kefekorong |
| Cikkszám | 571200 115XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359016664 | |
| Gyártó száma | 472217 | |
| Gyártó/felelős személy | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |