• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Tarcze ścierne wachlarzowe włóknina 100

Nr art.: 566340 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    45,02  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    37,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu skośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
kolor brązowe,
zoptymalizowane dla materiału INOX
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566340 100
EAN / GTIN 4045197488886

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne wachlarzowe z wachlarzowo ustawioną włókniną ścierną na talerzu z włókna szklanego.

Zastosowanie:

  • do końcowej obróbki powierzchni
  • do usuwania zabarwień i nalotów, czyszczenia i lekkiego oczyszczania spoin
  • do szlifowania dokładnego dużych powierzchni i do obróbki wykańczającej.

Zalecana prędkość obrotowa 4600 – 5300 min-1.