Tarcze ścierne wachlarzowe włóknina, ⌀ 125 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 566340 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    50,42 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    42,05 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
578 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie ziarnistości A
Zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Zalecana prędkość obrotowa 4 600 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Średnica otworu 22,23 mm
Średnica 125 mm
Opis kształtu skośne
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uziarnienie 100
Materiał do obróbki INOX
stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566340 100
EAN / GTIN 4045197488886
Numer producenta 566340 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne wachlarzowe z wachlarzowo ustawioną włókniną ścierną na talerzu z włókna szklanego.

Zastosowanie:

  • do końcowej obróbki powierzchni
  • do usuwania zabarwień i nalotów, czyszczenia i lekkiego oczyszczania spoin
  • do szlifowania dokładnego dużych powierzchni i do obróbki wykańczającej.

Zalecana prędkość obrotowa 4600 – 5300 min-1.