Muela abrasiva a láminas Fieltro, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 566340 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,84 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    7,37 € / 1 unidad
a petición
En stock
649 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo
A
Proporción de hierro, azufre y cloro
0,1 %
Grado de finura
basto/a
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Velocidad recomendada
4.600 min-1
Número de revoluciones máx.
12.200 min-1
Diámetro perforación
22,23 mm
Diámetro
125 mm
Descripción de la forma
oblicuo
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Tamaño de grano
100
Aptitud del material
INOX
Etapa de pulido
pulido final
Color
marrón
Tipo de producto
Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 566340 100
EAN / GTIN 4045197488886
Número del fabricante 566340 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas a láminas de material no tejido con material no tejido abrasivo en forma de abanico sobre plato de tejido de vidrio.

Aplicación:

  • Para el mecanizado final de superficies.
  • Para eliminación de colores de revenido, limpieza y enlucido fácil de cordones de soldadura.
  • Para el rectificado de precisión de grandes superficies y para el acabado.

Revoluciones recomendadas 4600 – 5300 rpm.