• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wagi precyzyjne, typ PCB 100 g

Nr art.: 479510 100
  • złącze: Interfejs RS232C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 0 g - 100 g
odczyt 0,001 g
powtarzalność 0,001 g
liniowość ± 0,003 g
oznaczenie producenta PCB
złącze Interfejs RS232C
czas narastania sygnału 3 s
min. masa sztuki 0,002 g
wymiary szalki ⌀ 81 mm
szerokość 163 mm
głębokość 245 mm
wysokość 79 mm
masa netto 1,1 kg
Rodzaj produktu Waga precyzyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479510 100
EAN / GTIN 4045761085404

Opis

Wykonanie:

  • Możliwość zasilania sieciowego i z baterii. Automatyczne wyłączenie po 3 minutach.
  • Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).
  • Zliczanie sztuk: Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt. Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
  • Funkcja receptury: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).

W dostawie:

Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec.

Wyp. dodatkowe:

Bateria nr 081561, wielk. 6LR61; akumulatorek wewnętrzny na zamówienie. Przewód do transmisji danych i drukarka na zamówienie.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    maks. zakres ważenia (g) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka