{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 g - 6 000 g | |
odczyt | 1 g | |
powtarzalność | 1 g | |
liniowość | ± 2 g | |
oznaczenie producenta | PCB | |
złącze | Interfejs RS232C | |
czas narastania sygnału | 3 s | |
min. masa sztuki | 20 g | |
wymiary szalki | 150×170 mm | |
szerokość | 163 mm | |
głębokość | 245 mm | |
wysokość | 79 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie z baterii | |
masa netto | 2 kg | |
Rodzaj produktu | Waga precyzyjna |
Numer artykułu | 479510 6000 |