{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 g - 100 g | |
odczyt | 0,001 g | |
powtarzalność | 0,001 g | |
liniowość | ± 0,003 g | |
oznaczenie producenta | PCB | |
złącze | Interfejs RS232C | |
czas narastania sygnału | 3 s | |
min. masa sztuki | 0,002 g | |
wymiary szalki | ⌀ 81 mm | |
szerokość | 163 mm | |
głębokość | 245 mm | |
wysokość | 79 mm | |
masa netto | 1,1 kg | |
Rodzaj produktu | Waga precyzyjna |
Numer artykułu | 479510 100 | |
EAN / GTIN | 4045761085404 |