Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem z tworzywa sztucznego, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 668200 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
wielkość gniazda krzyżowego 0
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 150 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Numer producenta 192.0-60

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Zastosowanie:

Wkrętaki Pozidriv do wkrętów z nacięciem Pozidriv i Supadriv.