Odvijač za Pozidriv, s plastičnom drškom 0

Artikl br.: 668200 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka −2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 150 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Broj proizvođača 192.0-60

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Pozidriv odvijač za vijke s Pozidriv i Supadriv križnim prorezom.
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
    veličina Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu