{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 8 mm | |
rozwartość klucza 2 | 10 mm | |
norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
długość klucza L | 139 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 17,8 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 19,3 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 6,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 7,5 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619705 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197673329 | |
Numer producenta | 619705 8X10 |