Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 19X22mm

Nr art.: 619705 19X22
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
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 228 mm
Norma DIN 3118; ISO 3318
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kątowniki 10
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 19 mm; 22 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 33,4 mm; 38,4 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619705 19X22
EAN / GTIN 4045197673404
Numer producenta 619705 19X22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.
bardzo stabilny, poręczny, owalny uchwyt. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym − od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.