Bezodrzutowe młotki, trzonek z włókna szkl. 40 mm

Nr art.: 755001 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SUPERCRAFT
⌀ obucha 40 mm
Seria SUPERCRAFT®
długość bijaka z obuchami 115 mm
długość całkowita 365 mm
masa 0,79 kg
Uchwyt ergonomiczne
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Trzonek z włókna szklanego
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Numer producenta 3399.040

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.
Odporny na uderzenia, antypoślizgowy trzonek z 3 rodzajów materiału z rdzeniem z włókna szklanego.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne