• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Asortyment do odsysania wiórów i płynów DN40

Nr art.: 078529 DN40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nominalna przyłącza węża 40 mm
pasują do IVR-L40, IVR-L65/20
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078529 DN40
EAN / GTIN 4054278687407
Numer producenta 9.989-657.0

Opis

Pasuje do:

Odkurzacze przemysłowe nr 078522.

W dostawie:

1 wąż poliuretanowy do zasysania (3 m) odporny na działanie olejów i przecięcie, 1 rura wygięta, 1 przedłużka, 1 dysza do podłóg, 1 dysza elastyczna.

Wskazówka:

Redukcja z DN50 do DN40 zob. nr 078533 wielk. DN40.