Spanen- en vloeistofzuigassortiment DN40

Artikelnummer: 078529 DN40
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ Nominale maat slangaansluiting 40 mm
Geschikt voor IVR-L40, IVR-L65/20
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078529 DN40
EAN/GTIN 4054278687407
Nummer fabrikant 9.989-657.0

Omschrijving

T.b.v.:

Industriële zuiger nr. 078522.

Levering:

1 PU-aanzuigslang (3 m) olie- en snijbestendig, 1 handbuis gebogen, 1 verlengstuk, 1 vloerzuigmond, 1 mondstuk elastisch.

Tip:

Reductiestuk van DN50 naar DN40 vindt u onder nr. 078533 gr. DN40.