Lastu- ja nesteimusarja DN40

Tuote nro.: 078529 DN40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Letkuliitännän nimellis-⌀ 40 mm
sopii tuotteelle IVR-L40, IVR-L65/20
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078529 DN40
EAN / GTIN 4054278687407
Valmistajan numero 9.989-657.0

Kuvaus

Sopii:

Teollisuusimuri nro 078522.

Toimituksen sisältö:

1 PU-imuletku (3 m) öljyn- ja viillonkestävä, 1 taivutettu käsiputki, 1 jatkokappale, 1 lattiasuulake, 1 elastinen suulake.

Ohje:

Supistussovitin DN50:sta kokoon DN40 löytyy numerolla 078533 koko DN40.