{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 300/30W | |
pobór mocy | 1,5 kW | |
ciśnienie maksymalne (powietrza) | 10 bar | |
maksymalna wydajność zasysania | 300 l/min | |
maksymalna wydajność napełniania | 215 l/min | |
pojemność zbiornika ciśnieniowego | 30 l | |
masa | 43 kg | |
długość | 770 mm | |
szerokość | 510 mm | |
wysokość | 450 mm | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
Rodzaj produktu | Sprężarki |
Numer artykułu | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Numer producenta | 300/30W |