• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Mobilny rozdzielacz zasilania z oświetleniem 250

Nr art.: 081141 250

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 205 mm
głębokość 205 mm
wysokość 217 mm
Strumień światła 2 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych 250 V 4
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081141 250
Numer producenta AKLM4000

Opis

Wykonanie:

Mobilny rozdzielacz z gniazdkami wtykowymi, z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą. Przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m H07RN-F 3G2,5 z wtyczką z zestykiem ochronnym 250V. Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
konfiguracja: 4×250 V / 16 A gniazda wtykowe wyjściowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami.