Mobiler Energieverteiler mit Beleuchtung 250

Artikel-Nr.: 081141 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Breite 205 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 217 mm
Lichtstrom 2.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 4
Produktart Energieverteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081141 250
Herstellernummer AKLM4000

Beschreibung

Ausführung:

Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V. Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Konfiguration: 4×250V / 16A Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.