{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP X4 | |
typ | 250 | |
moc znamionowa | 3,5 kW | |
szerokość | 227 mm | |
głębokość | 212 mm | |
wysokość | 305 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
liczba gniazd wtykowych 250 V | 6 | |
Rodzaj produktu | Rozdzielnica elektryczna | |
Typ wtyczki wejściowej | F |
Numer artykułu | 081142 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015771 | |
Numer producenta | KVE6000 |