{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP X4 | |
Típus | 250 | |
Névleges teljesítmény | 3,5 kW | |
Szélesség | 227 mm | |
Mélység | 212 mm | |
Magasság | 305 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Csatlakozó aljzatok száma 250 V | 6 | |
Termék fajtája | Energia elosztók | |
Bemenet csatlakozó típus | F |
Cikkszám | 081142 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015771 | |
Gyártó száma | KVE6000 |