Energihængefordelere, Type: 250

Art.-nr.: 081142 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP X4
Type 250
Nominel effekt 3,5 kW
Bredde 227 mm
Dybde 212 mm
Højde 305 mm
Energiforsyning Med kabel
Antal stikkontakter 250 V 6
Produkttype Energifordelere
Stiktype indgang F

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081142 250
EAN/GTIN 4003644015771
Producentnummer KVE6000
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.
  • Nem kabelindføring med trækaflastning.
  • Ophængsøje og massiv værktøjskrog.
  • Stænkvandsbeskyttet IPX4.

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.
IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.