{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P7R-WORK | |
stopień ochrony IP | IP 68 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 900 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 390 lm | |
strumień światła, stopień 3 | 15 lm | |
czas świecenia | 2 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 3,25 h | |
czas świecenia na stopniu 3 | 60 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Smart Light Technology (SLT) | tak | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4,8 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 170 mm | |
⌀ główki | 45 mm | |
masa | 219 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081469 P7R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020695 | |
Numer producenta | 502187 |