Lanternă de buzunar cu LED Work cu acumulator P7R-WORK

Cod articol: 081469 P7R-WORK
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 68

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P7R-WORK
Clasă de protecţie IP IP 68
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 900 lm
Flux luminos treapta 2 390 lm
Flux luminos treapta 3 15 lm
Durata de iluminare 2 h
Durată de iluminare treapta 2 3,25 h
Durată de iluminare treapta 3 60 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4,8 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 170 mm
⌀ cap 45 mm
Greutate 219 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Număr producător 502187

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Work, lămpi aproape indestructibile pentru utilizări dificile în domeniul industrial.
  • Acoperitoarele de cauciuc de pe capul lămpii şi de pe capacul terminal asigură protecţia împotriva şocurilor şi deteriorărilor.
  • Geamul frontal suplimentar protejează lentila împotriva zgârieturilor.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB şi curea de mână.