{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 4,8 Ah | |
| Typ krytí IP | IP68 | |
| Označení výrobce | P7R-WORK | |
| Průměr hlavy svítidla | 45 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 3 | |
| Světelný tok min. | 15 lm | |
| Světelný tok max. | 900 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 60 h | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka | 170 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Hmotnost celkem | 219 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081469 P7R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205020695 | |
| Číslo výrobce | 502187 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |