{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 18G | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 3X32B | |
materiał podłoża | Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
kolor | niebieski / antracyt | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 45 g | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice antyprzecięciowe | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094466 7 | |
EAN / GTIN | 4048612063729 | |
Numer producenta | 60078-7 |