Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD 7

Artikelnummer: 094466 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,70 / paar
  • van 10 paar
    € 13,92 / paar
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Dragermateriaal Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / antraciet
Handschoenmaat 7
Gewicht 45 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094466 7
EAN/GTIN 4048612063729
Nummer fabrikant 60078-7

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic airLite serie. Bijzonder lichte snijbestendige handschoen met ergonomische pasvorm en hoog draagcomfort. Optimaal geschikt voor werkzaamheden waarbij een goed en nauwkeurig tastgevoel nodig is. Het kan zowel in ESD- als explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Dermatologisch getest (ProDERM®) en vrij van versnellers. De aquapolymeer coating airLite zorgt voor een goede ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.