• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Para rękawic uvex C500 XG 10

Nr art.: 094555 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    118,84  PLN / para
  • z 10 para
    99,02  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex C500
Właściwości rękawic bez sylikonu
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4X42C
materiał podłoża Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa
powłoka Nitril
wariant powłoki Pełna powłoka
zakres zastosowania Heavy Duty
kolor antracytowy / limonkowy
rozmiar rękawic 10
masa 93 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094555 10
EAN / GTIN 4048612040072
Numer producenta 6060010

Opis

Wykonanie:

C500 XG. Pozbawione silikonu rękawice odporne na przecięcie nadają się dobrze, dzięki pełnej powłocez elastomerów High-Performance do pracy w trudnych warunkach, w środowisku zaolejonym, zanieczyszczonym smarami i mokrym. Wysoka przyczepność w kontakcie z olejem jest zapewniona przez powłokę Xtra-Grip.
Seria uvex 500. Niezawodne rękawice odporne na przecięcie wykonanie w technologii Bamboo TwinFlex® z wiskozy bambusowej, HPPE i poliamidu zapewniają komfort użytkowania i nowoczesną regulację mikroklimatu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.