Par de guantes uvex C500 XG, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094555 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    24,21 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    20,18 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex C500
Denominación del fabricante uvex C500 XG
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 388 4X42C
Color gris; verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Viscosa de bambú; Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Agarre con aceite; exento de silicona
Categoría de protección II
Peso total 93 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094555 10
EAN / GTIN 4048612040072
Número del fabricante 6060010
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

C500 XG. Gracias a su recubrimiento integral de elastómero de alto rendimiento, este guante de protección contra cortes exento de silicona es muy apropiado para trabajos pesados en entornos aceitosos, grasientos y mojados. El recubrimiento Xtra-Grip asegura una buena sujeción en aceite.
uvex 500 Serie. Guante de protección frente a cortes con tecnología Bamboo TwinFlex® de viscosa de bambú, HPPE y poliamida para una gran comodidad de uso y una regulación avanzada del clima.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "uvex C500" Ver todos