Spodnie robocze X1500 Rzemiosło 98

Nr art.: 091710 98
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 78% poliestru; 22% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 330
  • pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C
  • norma: EN 14404

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
skład tkaniny 78% poliestru; 22% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 330 g/m2
pranie Bielizna kolorowa, 70 °C
kolor czarny
Rozmiar odzieżowy DE 98
norma EN 14404
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091710 98
EAN / GTIN 7330509256640
Numer producenta 150013809900C148

Opis

Wykonanie:

Spodnie robocze z wieloma praktycznymi detalami. Ergonomicznie uformowane nogawki i regulowane mankiety u dołu ze ściągaczem.
  • Listwa z guzikami w kroku.
  • Wzmocnienie z materiału CORDURA® na kieszeniach, kolanach i zakończeniu nogawki.
  • Potrójne szwy wewnętrzne.
  • Kieszeń na nodze z zamkiem błyskawicznym, przegródka na długopis i telefon, z wodoodpornego materiału.
  • Torby na gwoździe z opaskami na narzędzia.
  • Wzmocniona kieszonka na miarkę z uchwytem na nóż i kieszenią na długopis.
  • Solidne kieszenie na kolanach.
  • Z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochraniaczami kolan nr 091495 i 091497.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Rozmiar INT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Jak należy mierzyć
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
    rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka