Ubrania uniwersalne VIS-LINE o ergonomicznym fasonie umożliwiającym dynamiczne ruchy są niezwykle wytrzymałe i odporne na rozdarcia. Dzięki nowoczesnej stylistyce i bogatej kolorystyce odzież tę można doskonale łączyć z serią PRO-LINE marki Rofa. Elementy odblaskowe ułożono na podobieństwo dachówki, co ułatwia naprawy. Spodnie robocze z paskiem i nogawkami o ergonomicznym kształcie.
Pojemniejsze kieszenie.
Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
Kieszeń Cargo z naszytą kieszonką na smartfona z patką i napami.
Kieszeń na metrówkę z patką i napą.
Kieszenie na kolanach z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochraniaczami kolan, numer artykułu producenta 920.
Kieszonka na pośladkach z patką i napą.
Norma:
EN ISO 20471 klasa 2
EN 1149-3/-5
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
EN 13034 typ 6
EN 61482-1-2
Wskazówka:
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu. Spodnie roboczeklasy 1 wg EN ISO 20471 niebiesko-żółte pod nr 091705.