Kivitel:
A VIS-LINE multinorm ruházat
ergonomikus-dinamikusan illeszkedik, ill. strapabíró és szakadásálló. A modern designnak és a változatos színeknek köszönhetően a ruha nagyon jól
kombinálható a Rofa PRO-LINE termékeivel. A
fényvisszaverő elemek tetőcserép elv szerint vannak elhelyezve, így könnyen javíthatóak.
A nadrág
ergonomikus kialakítású derékkal és szárakkal rendelkezik.
- Nagyobb méretű zsebek.
- Cipzáras slicc.
- Irattartó zseb külső okostelefon zsebbel, hajtókával és patentgombokkal.
- Colstok zseb hajtókával és patentgombbal.
- Térdzsebek EN 14404 szerint a 920 gyártói sz. térdpárnával együtt tanúsítva.
- Farzseb hajtókával és patentgombbal.
Szabvány:
- EN ISO 20471, 2. kategória
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611, 1/A1+A2 kategória
- EN 13034, 6. típus
- EN 61482-1-2
Figyelem:
Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Nadrág,
EN ISO 20471, 1. kategória, búzakék / sárga színben a
091705 sz. alatt található.