Modelis:
Multinorm drabužiai VIS-LINE yra
ergonomiškos formos, puikiai priglunda ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su
Rofa linijos drabužiais PRO-LINE.
Šviesą atspindintys elementai sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.
Kelnės su
ergonomiškos formos liemeniu ir klešnėmis.
- Dar talpesnės kišenės.
- Įpjova su užtrauktuku.
- Cargo tipo kišenės su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaromos lipuku ir spaudėmis.
- Kišenė ruletei su antkišeniu ir spaude.
- Kelių kišenės sertifikuotos pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėms 920.
- Kišenė ant sėdmenų su antkišeniu ir spaude.
Standartas:
- EN ISO 20471 klasė 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasė 1/A1+A2
- EN 13034 tipas 6
- EN 61482-1-2
Pastaba:
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
Kelnės, EN ISO 20471 klasė 1 ryškiai mėlynos / geltonos Nr.
091705.