Malli:
Rofa PRO-LINE -vaatteiden
innovatiivinen ja kevyt Proban®-satiinikangas mahdollistaa suuren käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Vettä hylkivät, palosuojatut Multinorm-vaatteet soveltuvat erityisen hyvin hitsaustöihin sekä alueille, joissa on valokaaria ja kuumuutta. Suojaustaso on painettu helposti havaittavaan kohtaan takin saumaan ja housujen reisitaskuihin. Sopiviin kohtiin sijoitetut
heijastin- ja kontrastitehosteet takaavat hyvän nähtävyyden. Vaatteiden palosuojaus ei heikkene myöskään tehokkaan
teollisuuspesun jälkeen.
Multinorm-tuotesarjaan PRO-LINE kuuluva lappuhaalari on kaksivärinen, ja siinä on suuren käyttömukavuuden mahdollistavat
joustavat henkselit. Vyötärössä on
sivulla jousto-osa.
- Vetoketjusepalus.
- Läpällinen ja painonapillinen lapputasku.
- Kaksi sivutaskua.
- Läpällinen ja painonapillinen reisitasku, johon sisältyy älypuhelintasku.
- Läpällinen ja painonapillinen mitta- ja takatasku.
- Polvitaskut.
Standardi:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 luokka 1/A1+A2
- EN 13034 tyyppi 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Ohje:
Tilauksesta PRO-LINE Multinorm -vaatteita on saatavilla painolla 400 g/m² ja EN ISO 11611 -standardin luokan 2 mukaisella sertifioinnilla. Tilauksesta on saatavana muita värejä (yksi- ja kaksiväriset). Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.