Pantalón de peto multinorma PRO-LINE azul marino / azul violáceo

Número de artículo: 091726
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
8 piezas en stock
  • Composición del tejido: 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras
  • Gramaje / densidad tejido del material: 350
  • Lavar: Apto para el lavado industrial
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
  • Norma: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Descripción

Ejecución:

La PRO-LINE de Rofa ofrece una gran comodidad de uso y seguridad gracias al tejido de satén innovador y ligero Proban®. La ropa multinorma hidrófuga e ignífuga es especialmente adecuada para trabajos de soldadura, así como en ámbitos con arcos de luz parásita y calor. El nivel de protección está claramente impreso en el dobladillo de la chaqueta y en los bolsillos cargo del pantalón. Los efectos reflectantes y de contraste, bien posicionados, garantizan una buena visibilidad. Además, la protección contra las llamas de la ropa se mantiene incluso después de un lavado industrial intenso.
El pantalón peto de ropa multinorma PRO-LINE es de dos colores y dispone de tirantes elásticos para una gran comodidad de uso. La cinturilla está equipada con un inserto extensible lateral.
  • Abertura con cremallera.
  • Bolsillo de muslo con solapa y botones de presión.
  • Dos bolsillos laterales.
  • Bolsillo cargo con bolsillo para el teléfono con solapa y botones de presión.
  • Bolsillo para el metro y bolsillo trasero con solapa y botón de presión.
  • Bolsillos en las rodillas.

Norma:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 clase 1/A1+A2
  • EN 13034 tipo 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Nota:

A petición, la ropa multinorma PRO-LINE está disponible con un gramaje textil de 400 g/m² certificado según EN ISO 11611 clase 2. Disponible a petición en otros colores (en uno y dos colores). En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Productos adecuados

De la misma serie "PRO-LINE"

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Tamaño del cuello
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra