• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Półbuty czarno-niebieskie uvex 2 xenova, S2 38

Nr art.: 092151 38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S2
materiał czubka ochronnego Composite
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 38
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092151 38
EAN / GTIN 4031101747262
Numer producenta 9557838

Opis

Wykonanie:

Sportowe obuwie ochronne o niskiej wadze i dobrych właściwościach amortyzujących, zapewniające wysoki komfort noszenia. Szerokość 11.
  • Niebieska podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości i dobrych właściwościach antypoślizgowych.
  • Podnosek z tworzywa sztucznego – anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna.
  • Wyściełane wykończenie cholewki.
  • Zapobieganie powstawaniu ładunków elektrostatycznych ESD.
  • Komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy.

Aktywnie oddychający materiał wierzchni z mikroweluru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka