Félcipő, fekete / kék uvex 2 xenova, S2 38

Cikkszám: 092151 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092151 38
EAN / GTIN 4031101747262
Gyártó száma 9557838

Leírás

Kivitel:

Sportos biztonsági cipő, könnyű, jó csillapítási tulajdonságokkal a kényelmes viselet érdekében. Bőség 11.
  • Kék duplán szigetelő poliuretán járótalp jó csúszásgátlással.
  • Műanyag lábujjvédő orrész – anatómiai kialakítású, jó oldalstabilitással.
  • Párnázott szárvég.
  • ESD kivitel.
  • Kényelmes lábágy nedvesség elvezető rendszerrel és plusz sarok- és elülső lábrész csillapítással.

Szellőző mikrovelúr felső rész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz